Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43548813 Silber Maestro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228908
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228908
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228908
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43548813
EAN/GTIN:
     4043153117207
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistro tisch
Best Freizeitmoebel Tisch 43548813. Breite: 800 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 15500 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Maestro. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15500 g
Farbe:
Silber
Höhe:
730 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.