Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43549057 Silber Maestro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228915
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228915
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228915
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43549057
EAN/GTIN:
     4043153066413
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistro tisch
Best Freizeitmoebel Tisch 43549057. Breite: 900 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 16000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Maestro. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 900 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
730 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.