Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43558880 Silber Firenze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228925
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228925
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228925
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43558880
EAN/GTIN:
     4043153103255
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Klapp-Tisch
Klapptisch
Best Freizeitmoebel Tisch 43558880. Breite: 800 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 17000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Firenze. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
17000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
730 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,40*
€ 393,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,89*
€ 401,17*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 340,46*
€ 410,82*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,82*
€ 488,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,34*
€ 466,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.