Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 26528020 Blau Primo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229014
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229014
Artikel-Nr.:
     94QG7-1229014
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     26528020
EAN/GTIN:
     4043153002251
Best Freizeitmoebel Tisch 26528020. Breite: 800 mm. Farbe: Blau. Gewicht: 10100 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 730 mm. Material: Stahl. Montage: Montiert. Produktlinie: Primo. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10100 g
Farbe:
Blau
Höhe:
730 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.