Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenteppich Floordirekt Sylt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229782
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229782
Artikel-Nr.:
     94QG7-1229782
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23086-80x150
EAN/GTIN:
     4066088016247
Suchbegriffe:
Treppenläufer
Treppenteppich
Treppenteppich Floordirekt Sylt. Farbe: Schwarz. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 2400. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 800. Länge in mm: 1500. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2400 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
8 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,07*
€ 32,71*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 43,60*
€ 58,11*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.