Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229844
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229844
Artikel-Nr.:
     94QG7-1229844
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21765-200x200
EAN/GTIN:
     4064149216513
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich 2x2m
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Rot. Form: Quadratisch. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 6520. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 2000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6520 g
Farbe:
Rot
Höhe:
22 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, teppich breite 2m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,12*
€ 46,14*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 112,91*
€ 141,33*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.