Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229875
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229875
Artikel-Nr.:
     94QG7-1229875
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21763-80x300
EAN/GTIN:
     4064149216131
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich 3x 3 meter rot
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Rot. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3912. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 800. Länge in mm: 3000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3912 g
Farbe:
Rot
Höhe:
22 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, teppich rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,68*
€ 31,20*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 70,97*
€ 91,32*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.