Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229940
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1229940
Artikel-Nr.:
     94QG7-1229940
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21712-50x200
EAN/GTIN:
     4064149211631
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich breite 2m
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Lila. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 1630. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 500. Länge in mm: 2000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1630 g
Farbe:
Lila
Höhe:
22 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,44*
€ 21,43*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 32,47*
€ 44,30*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.