Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Baleno Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230185
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230185
Artikel-Nr.:
     94QG7-1230185
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27625-80x150
EAN/GTIN:
     4066088122610
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
floordirekt teppich
Teppich-Läufer Floordirekt Baleno. Farbe: Silber. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 1368. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 800. Länge in mm: 1500. Material: Polypropylen, Baumwolle, PET.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1368 g
Farbe:
Silber
Höhe:
5 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, teppich silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.