Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Baleno Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230192
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230192
Artikel-Nr.:
     94QG7-1230192
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27625-80x500
EAN/GTIN:
     4066088122689
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
floordirekt teppich
Teppich-Läufer Floordirekt Baleno. Farbe: Silber. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4560. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 800. Länge in mm: 5000. Material: Polypropylen, Baumwolle, PET.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4560 g
Farbe:
Silber
Höhe:
5 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, teppich silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.