Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Promenade Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230560
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230560
Artikel-Nr.:
     94QG7-1230560
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16220-80x300
EAN/GTIN:
     4066088100601
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Promenade. Farbe: Anthrazit. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3960. Höhe in mm: 6. Weite in mm: 800. Länge in mm: 3000. Material: Polypropylen, Gel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3960 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
6 mm
Breite:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.