Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Palermo Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230657
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230657
Artikel-Nr.:
     94QG7-1230657
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24894-60x400
EAN/GTIN:
     4066088177948
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
Teppich-Läufer Floordirekt Palermo. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 6000. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 600. Länge in mm: 4000. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Farbe:
Beige
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.