Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Palermo Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230659
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230659
Artikel-Nr.:
     94QG7-1230659
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24894-60x500
EAN/GTIN:
     4066088177962
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
Teppich-Läufer Floordirekt Palermo. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 7500. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 600. Länge in mm: 5000. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7500 g
Farbe:
Beige
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.