Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Palermo Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230660
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230660
Artikel-Nr.:
     94QG7-1230660
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24907-90x100
EAN/GTIN:
     4066088178037
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
Teppich-Läufer Floordirekt Palermo. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 2250. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 900. Länge in mm: 1000. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2250 g
Farbe:
Beige
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.