Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Palermo Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230663
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1230663
Artikel-Nr.:
     94QG7-1230663
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24907-90x250
EAN/GTIN:
     4066088178068
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
Teppich-Läufer Floordirekt Palermo. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 5625. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 900. Länge in mm: 2500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5625 g
Farbe:
Beige
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.