Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Salvador Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231065
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231065
Artikel-Nr.:
     94QG7-1231065
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16853-80x500
EAN/GTIN:
     4064149218890
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Teppich-Läufer Floordirekt Salvador. Farbe: Natur. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 8000. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 800. Länge in mm: 5000. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Farbe:
Natur
Höhe:
8 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
5000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 65,46*
€ 83,17*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 163,32*
€ 198,76*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.