Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Siena Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231089
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231089
Artikel-Nr.:
     94QG7-1231089
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24929-180x350
EAN/GTIN:
     4066088179096
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
pvc teppich
Teppich-Läufer Floordirekt Siena. Farbe: Silbergrau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 15750. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 1800. Länge in mm: 3500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15750 g
Farbe:
Silbergrau
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 108,14*
€ 134,62*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 214,90*
€ 259,24*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.