Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Siena Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231096
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231096
Artikel-Nr.:
     94QG7-1231096
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24903-60x200
EAN/GTIN:
     4066088178761
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer 1x2m
Teppich-Läufer Floordirekt Siena. Farbe: Silbergrau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3000. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 600. Länge in mm: 2000. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Farbe:
Silbergrau
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, teppich breite 2m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 22,22*
€ 30,26*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,68*
€ 33,37*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.