Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work & Move Untergestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231830
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231830
Artikel-Nr.:
     94QG7-1231830
Hersteller:
     Office Athletes
Herst.-Nr.:
     BNEWMDTW160
EAN/GTIN:
     8719274674429
Work & Move Untergestell BNEWMDTW160 Weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
22860 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1260 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,13*
€ 152,08*
€ 6,78*
ab € 124,97*
€ 158,91*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 124,78*
€ 158,92*
€ 4,70*
ab € 179,87*
€ 219,07*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.