Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR1100 Externe SSD 120 GB USB 3.2 (Gen 1) Silber MR1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231852
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231852
Artikel-Nr.:
     94QG7-1231852
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR1100
EAN/GTIN:
     4260664870470
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Externe SSD MEDIARANGE MR1100 Silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Farbe:
Silber
Höhe:
9 mm
Breite:
29.4 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 18,09*
€ 24,60*
€ 4,50*
ab € 18,17*
€ 24,67*
€ 6,78*
ab € 18,39*
€ 24,81*
€ 5,95*
ab € 18,50*
€ 25,07*
Lager 94QG7
4
€ 2,90*
ab € 19,64*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.