Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mayer sitzmöbel Drehstuhl 2207 Rot Kunststoff-Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232501
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232501
Artikel-Nr.:
     94QG7-1232501
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2207S_30311_367
EAN/GTIN:
     4032376027394
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mayer sitzmöbel Kinderdrehstuhl 2207. Stuhltyp: Bürostuhl. Altersgruppe: 4-12 Jahre. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Body Balance System: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Farbe: Rot. Gestellfarbe: Schwarz. Höhe: 76 mm. Höhe Rückenlehne: 400 mm. Sitztiefe: 32 mm. Tiefe: 60 mm. Breite: 64 mm. Breite Sitzfläche: 42 mm. Gewicht: 8200 g. Tragkraft (maximal): 120 kg. Material: Kunststoffgestell. Mechanik: Permanentkontakt. Produktlinie: myONE. Sitztiefeneinstellung: Ja. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Verstellbare Rückenlehne: Tiefe/Höhe. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 480 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 360 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Feuerfest: Ja. Selbstmontage: Ja. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Stapelbar: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8200 g
Farbe:
Rot
Höhe:
76 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.