| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1232513 Herst.-Nr.: 2436_08_26502 EAN/GTIN: 4032376001783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAYER SITZMOEBEL Drehstuhl 2436 Blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 14000 g | Farbe: | Jeans-Blau | Höhe: | 80 mm | Breite: | 58.5 mm | Tiefe: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mayer sitzmöbel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |