Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Peakserve Papierhandtücher 20,1 x 22,5 cm 100589


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1233501
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1233501
Artikel-Nr.:
     94QG7-1233501
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     100589
EAN/GTIN:
     7322540885583
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Tork Papierhandtücher. Modell: H5 Advanced. Farbe: Weiß. Inhalt: 12 x 270 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5770 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
225 mm
Breite:
201 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 43,09*
€ 59,07*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,57*
€ 59,09*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 48,51*
€ 61,69*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 48,482*
€ 62,182*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,39*
€ 63,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,69*
€ 73,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,50*
€ 67,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
1 Paket enthält 12 Packungen (ab € 4,0425* pro Packung)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.