Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234019
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234019
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234019
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21758-200x50
EAN/GTIN:
     4064149217848
Suchbegriffe:
Teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Schwarz. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 1630. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1630 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
22 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.