Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234098
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234098
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234098
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21672-80x300
EAN/GTIN:
     4064149203896
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
floordirekt teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Creme. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3912. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 800. Länge in mm: 3000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3912 g
Farbe:
Creme
Höhe:
22 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, teppich 2x3 meter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,60*
€ 31,09*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 70,63*
€ 90,97*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.