Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234168
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234168
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234168
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21681-200x300
EAN/GTIN:
     4064149201571
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
hochflor teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 9780. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 3000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9780 g
Farbe:
Beige
Höhe:
22 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 71,70*
€ 90,00*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 165,37*
€ 202,19*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.