Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234203
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234203
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234203
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21679-80x450
EAN/GTIN:
     4064149201205
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
hochflor teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 5868. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 800. Länge in mm: 4500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5868 g
Farbe:
Beige
Höhe:
22 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
4500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 32,46*
€ 44,03*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 106,96*
€ 133,52*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.