Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234246
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234246
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234246
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10372-50x500
EAN/GTIN:
     4066088024525
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda. Farbe: Rot. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 5000. Höhe in mm: 7. Weite in mm: 500. Länge in mm: 5000. Material: Polyamid, Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Farbe:
Rot
Höhe:
7 mm
Breite:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.