Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Borkum Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234268
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234268
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234268
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10988-100x200
EAN/GTIN:
     4066088084888
Teppich-Läufer Floordirekt Borkum. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 2200. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 2000. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2200 g
Farbe:
Beige
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.