Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Borkum Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234270
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234270
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234270
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10988-100x300
EAN/GTIN:
     4066088084901
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Borkum. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3300. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 3000. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3300 g
Farbe:
Beige
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.