Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Borkum Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234272
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234272
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234272
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10988-100x400
EAN/GTIN:
     4066088084925
Teppich-Läufer Floordirekt Borkum. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4400. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 4000. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4400 g
Farbe:
Beige
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.