Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Borkum Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234273
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234273
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234273
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10988-100x500
EAN/GTIN:
     4066088084949
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Borkum. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 5500. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 5000. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5500 g
Farbe:
Beige
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.