Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Dynasty Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234677
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234677
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234677
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24015-100x400
EAN/GTIN:
     4066088138215
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Dynasty. Farbe: Hellbraun. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4700. Höhe in mm: 8.5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 4000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4700 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
8.5 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
4000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,30*
€ 33,10*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 61,22*
€ 79,21*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.