Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Dynasty Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234678
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234678
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234678
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24015-100x500
EAN/GTIN:
     4066088138239
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Dynasty. Farbe: Hellbraun. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 5875. Höhe in mm: 8.5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 5000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5875 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
8.5 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
5000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,62*
€ 42,55*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 76,57*
€ 97,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.