Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Dynasty Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234705
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1234705
Artikel-Nr.:
     94QG7-1234705
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24012-50x150
EAN/GTIN:
     4066088137591
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
floordirekt teppich
Teppich-Läufer Floordirekt Dynasty. Farbe: Hellbraun. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 881. Höhe in mm: 8.5. Weite in mm: 500. Länge in mm: 1500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
881 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
8.5 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,74*
€ 12,35*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 17,95*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.