Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckersticks Hellma 60124610 Mehrfarbig 2529 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266150
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266150
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266150
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     60124610
EAN/GTIN:
     4003148246411
Suchbegriffe:
Portions-Zucker
Portionszucker
Rohr-Zucker
Rohrzucker
Hellma Zuckersticks 60124610. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 315 mm. Höhe: 120 mm. Im Lieferumfang enthalten: 50 x Zuckersticks. Produktlinie: Cane. Breite: 220 mm. Gewicht: 2529 g. Geschmack: Süß. Zutaten: Rohrzucker. Anzahl der Portionen: 50 Stück. Zucker-/Süßstoffart: Rohrzucker.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2529 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
120 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
315 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,39*
€ 4,30*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,44*
€ 4,38*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,30*
€ 4,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,60*
€ 3,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,28*
€ 3,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,19*
€ 3,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,05*
€ 3,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,39*
€ 2,56
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.