| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1266281 Herst.-Nr.: 72895.13 EAN/GTIN: 7611722020332 |
| |
|
| | |
| Elco Notizblock 72895.13. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Format: DIN A5. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Anzahl Seiten: 80. Art des Umschlags: Softcover. Bindung: Spiralbindung. Bindungsstelle: Seitlich gebunden. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Löschbar: Ja. Margenberechnung: Ja. Material Bezug: Balacron. Seiten pro Block: 80. Tiefe: 10 mm. Breite: 148 mm. Höhe: 210 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 210 mm | Breite: | 148 mm | Tiefe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch softcover kariert, notiz buch, notiz-buch kariert |
| | |
| |