Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon SHOWDOWN TA3 Außenbereich 3,42 (B) x 3 (T) x 3 (H) m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266536
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266536
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266536
Herst.-Nr.:
     TA3-T3CAN-GI803
EAN/GTIN:
     8596052169977
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Pavillon SHOWDOWN TA3. Farbe: Blau. Tiefe: 3000 mm. Tiefe einschließlich Überhang: 3420 mm. Höhe: 3000 mm. Für drinnen/draußen: Draußen. Lecksicher: Ja. Material: Aluminium. Modellnummer: TA3. Material Dach: Polyester. Größe: 3000 mm. Dicke: 40 mm. Wasserdicht: Ja. Gewicht: 19200 g. Breite: 3420 mm. Maße 2: 3,42 (B) x 3 (T) x 3 (H) m.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19200 g
Farbe:
Blau
Höhe:
3000 mm
Breite:
3420 mm
Tiefe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, gartenpavillon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,79*
€ 757,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,39*
€ 750,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,27*
€ 694,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.