Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Rucksack ACT AC8560 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266916
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266916
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266916
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8560
EAN/GTIN:
     8716065545241
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
ACT Laptop-Rucksack. Abschließbar: Nein. Anzahl Abteile: 5 Fächer. Echtleder: Nein. Fassungsvermögen: 10 L. Material: PES (Polyester). Recycelt: 100 %. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Höhe: 90 mm. Breite: 290 mm. Tiefe: 41 mm. Gewicht: 698 g. Lieferumfang: 1 x Laptop-Rucksack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
698 g
Farbe:
Grau
Höhe:
90 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.