| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1266917 Herst.-Nr.: ATC4-131-BL-WB EAN/GTIN: 8719756090600 |
| |
|
| | |
| Schaffenburg Bürostuhl Serie 131 ATC4-131-BL-WB. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Feststehend. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunststoff. Breite: 590 mm. Breite Rückenlehne: 590 mm. Breite Sitzfläche: 470 mm. Farbe: Blau, Weiß. Feuerfest: Nein. Fußtyp: 4 Füße. Gestellfarbe: Weiß. Gewicht: 7600 g. Höhe: 790 mm. Höhe Rückenlehne: 370 mm. Lieferumfang: 1 x Konferenzstuhl. Material: Stoff. Material Rahmen: Metall. Recycelt: 98 %. Selbstmontage: Nein. Sitztiefe: 430 mm. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Stapelbar: Nicht stapelbar. Stuhlgleiter: Nein. Tiefe: 510 mm. Tragkraft (maximal): 120 kg. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7600 g | Farbe: | Blau, Weiß | Höhe: | 790 mm | Breite: | 590 mm | Tiefe: | 510 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| |