Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textile Wanddekoration SHOWDOWN TFR22W400-SET-I25 400 x 400 Sonne und Vögel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1267388
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1267388
Artikel-Nr.:
     94QG7-1267388
Herst.-Nr.:
     TFR22W400-SET-I25
EAN/GTIN:
     8596052181283
SHOWDOWN Textile Wanddekoration TFR22W400. Produktlinie: Sonne und Vögel. Farbe: Mehrfarbig. Gestellfarbe: Schwarz. Form: Quadratisch. Geeignet für: Innenbereich. Material: Aluminium. Material Rahmen: Aluminium. Oberfläche: Glatt. Rostbeständig: Ja. Höhe: 400 mm. Tiefe: 22 mm. Breite: 400 mm. Gewicht: 720 g. Lieferumfang: 1 x textile Wanddekoration.
Weitere Informationen:
Gewicht:
720 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.