Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textile Wanddekoration SHOWDOWN TFR22WA1-SET-I25 400 x 400 Sonne und Vögel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1267419
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1267419
Artikel-Nr.:
     94QG7-1267419
Herst.-Nr.:
     TFR22WA1-SET-I25
EAN/GTIN:
     8596052181580
SHOWDOWN Textile Wanddekoration TFR22W400. Produktlinie: Sonne und Vögel. Farbe: Mehrfarbig. Gestellfarbe: Schwarz. Form: Quadratisch. Geeignet für: Innenbereich. Material: Aluminium. Material Rahmen: Aluminium. Oberfläche: Glatt. Rostbeständig: Ja. Höhe: 594 mm. Tiefe: 22 mm. Breite: 841 mm. Gewicht: 1640 g. Lieferumfang: 1 x textile Wanddekoration.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1640 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
594 mm
Breite:
841 mm
Tiefe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.