Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textile Wanddekoration SHOWDOWN TFR22WA2-SET-I10 400x400 Japanische Kirschblüte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1267439
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1267439
Artikel-Nr.:
     94QG7-1267439
Herst.-Nr.:
     TFR22WA2-SET-I10
EAN/GTIN:
     8596052181771
SHOWDOWN Textile Wanddekoration TFR22W400. Produktlinie: Japanische Kirschblüte. Farbe: Mehrfarbig. Gestellfarbe: Schwarz. Form: Quadratisch. Geeignet für: Innenbereich. Material: Aluminium. Material Rahmen: Aluminium. Oberfläche: Glatt. Rostbeständig: Ja. Höhe: 420 mm. Tiefe: 22 mm. Breite: 594 mm. Gewicht: 757 g. Lieferumfang: 1 x textile Wanddekoration.
Weitere Informationen:
Gewicht:
757 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
420 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.