Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showdown Infoständer MBA3G25C9005 4380 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272528
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272528
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272528
Herst.-Nr.:
     MBA3G25C9005
EAN/GTIN:
     8596052157530
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
SHOWDOWN Infoständer MBA3G25C9005. Farbe: Schwarz. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Material: Aluminium, Stahl. Licht: Nein. Breite: 330 mm. Tiefe: 391 mm. Höhe: 1100 mm. Gewicht: 5490 g. Lieferumfang: 1 x Infoständer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5490 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1100 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
391 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.