Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensmilch Jeden Tag 281100 340g 4 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272581
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272581
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272581
Hersteller:
     Jeden Tag
Herst.-Nr.:
     281100
EAN/GTIN:
     4306188400011
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Jeden Tag Kondensmilch 281100. Gewicht: 340g. Fett: 4 %. Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
119 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
76 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,86*
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,91*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.