Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschilder Leitz 14240055 2024 Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275172
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275172
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275172
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     14240055
EAN/GTIN:
     4002432134526
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Leitz 14240055. Höhe: 25,5 mm. Breite: 60 mm. Gewicht: 30 g. Im Lieferumfang enthalten: 100 x selbstklebende Jahresetiketten 2024. Farbe: Grün . Selbstklebend: Ja. Aufkleber repositionierbar: Ja. Beschreibbar: Ja. Material: Chlorfreies Opakpapier. Geeignet für: Schnelle und saubere Beschriftung aller Ordner, Mappen, Dokumente und Akten. Menge: Packung mit 100 Stück (20x5)
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Farbe:
Grün
Höhe:
25.5 mm
Breite:
60 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Blatt
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,94*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 8,86*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,91*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,98*
€ 9,17*
2 Tage
329
pro Paket
€ 4,99*
ab € 5,99*
€ 9,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,299* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1684
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.