Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank XLayer 219627 Schwarz USB Type-C MagFix Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275502
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275502
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275502
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219627
EAN/GTIN:
     4260458924020
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xlayer powerbank
powerbank 5000mah
XLayer Powerbank 219627. Produktlinie: MagFix Pro. Ausgangstyp: 1 x USB-C, 1 x Magsafe Wireless. Anzahl der Ausgänge: 2. Anzahl Schnittstellen/Ports: 3. Batteriegröße: Proprietär. Chemische Qualität (Batterie): Lithium-Polymer (Li-Polymer). Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kabeltyp: USB Type-C. Kapazität (mAh): 5000 mAh. Wiederaufladbar: Ja. Höhe: 68 mm. Tiefe: 110 mm. Breite: 15 mm. Gewicht: 142 g. Lieferumfang: 1 x MagfixPro Powerbank 5.000mAh, 1 x USB-A-zu-USB-C-Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
142 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
68 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: powerbank 1xusb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.