Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank XLayer 219771 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275504
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275504
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275504
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219771
EAN/GTIN:
     4260458924266
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xlayer powerbank
powerbank 2x usb
XLayer Powerbank 219771. Kompatibel mit: Alle Arten von elektrischen Geräten mit USB. Anschlüsse: 2 x USB-C 65 W, 2 x USB-A QC 18 W. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Leistung: 65 W. Stromversorgung: Batterie. USB Connector: USB-C. Höhe: 48 mm. Tiefe: 105 mm. Breite: 48 mm. Gewicht: 400 g. Lieferumfang: 1 x Powerbank, 1 x USB-C-zu-USB-C-Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.