Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank XLayer 220141 Schwarz USB Type-C MagFix Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275507
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275507
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275507
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     220141
EAN/GTIN:
     4260458924624
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
xlayer powerbank
XLayer Powerbank 220141. Produktlinie: MagFix Pro. Ausgangstyp: 1 x USB-C PD20W, 1 x USB-A 3 A, 1 x Magsafe Wireless 15 W. Anzahl der Ausgänge: 2. Anzahl Schnittstellen/Ports: 3. Ausgabeleistung (maximal): 20 W. Batteriegröße: Proprietär. Chemische Qualität (Batterie): Lithium-Polymer (Li-Polymer). Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kabeltyp: USB Type-C. Kapazität (mAh): 10000 mAh. Wiederaufladbar: Ja. Höhe: 71 mm. Tiefe: 109 mm. Breite: 18 mm. Gewicht: 207 g. Lieferumfang: 1 x MagfixPro Powerbank 10.000 mAh, 1 x USB-A-zu-USB-C-Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
207 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
71 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: powerbank 1xusb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.