Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Djois 7550106 Warnung einsturzgefährdetes Dach PP (Polypropylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275741
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275741
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275741
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7550106
EAN/GTIN:
     8713739329015
Djois Warnschild. Breite: 150 mm. Gewicht: 13 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 1.4 mm. Lieferumfang: 1 x Warnschild. Marke: Djois. Material: PP (Polypropylen). Montage: Klebstoff, einschraubbar. Produkt Typ: Warnschild. Selbsthaftend: haftend. Text: Warnung einsturzgefährdetes Dach. Tiefe: 150 mm. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 g
Höhe:
1.4 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.